分析用電子天びん 中国語版校正証明書付 HTシリーズ
音叉式力センサを搭載しています。
校正時期を知らせるアドバイスCAL機能を搭載しています。
パスワードによるセキュリティ管理が可能です。
仕様再現性:0.1mg(0.0001g)●校正分銅内蔵●機能:風袋引き・バックライト液晶表示・ISO/GLP/GMP対応印字・自動繰り返し性測定・全自動スパン調整機能付き●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)●外形寸法:213×290×314mm(風防含む)●計量皿寸法:Φ80mm●帯電防止樹脂風防標準装備●電源:専用ACアダプターまたは単3乾電池駆動(オプション)●重量:約2.7kg
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(中国語)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45109620 | HT84R(一般校正(中国語)) | 20085330 | HTG84R(一般校正(中国語翻訳セット)) |
![]() |
分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ | VIBRA(新光電子) | 1台 | ¥169,490 税込¥186,439 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |