高精度電子天びん ALEシリーズ 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ

高精度電子天びん ALEシリーズ 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん ALEシリーズ 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。
「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。
Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。
音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。
使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。
8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。

種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小表示(g)
計量皿形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45112700 ALE 6202(一般校正(中国語)) 6200 0.01 2-2280-29-57
137,500
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112517 ALE 223(一般校正(中国語)) 220 0.001 2-2280-21-57
97,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112544 ALE 323(一般校正(中国語)) 320 0.001 2-2280-22-57
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112578 ALE 623(一般校正(中国語)) 620 0.001 2-2280-24-57
137,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112605 ALE 1502(一般校正(中国語)) 1500 0.01 2-2280-26-57
92,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112639 ALE 2202(一般校正(中国語)) 2200 0.01 2-2280-27-57
97,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112666 ALE 3202(一般校正(中国語)) 3200 0.01 2-2280-28-57
101,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112727 ALE 15001(一般校正(中国語)) 150000 0.1 2-2280-30-57
155,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする