ミニステーションはんだこて 出荷前点検検査書付
使いやすい新設計グリップを採用しています。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。
温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):100●奥行(mm):85●高さ(mm):57●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●コード番号:828-3491
消費電力(W)85
設定温度範囲250~450
アズワン品番62-3501-54-22
校正証明書点検・検査書
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |