曜日別特売

強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ

強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ - 池田理化

粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。
強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。

仕様プレートサイズ:Φ126mm●モーター:インダクションモーター フィードバック制御●磁束密度:5000G●電源:AC100V 50/60Hz 1A●重量:3kg●外部出力ACコンセント付き(5A)●回転数(rpm):100~1400●サイズ(mm):154×181×123●付属品:スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観撹拌容量50mL~3L材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-9413-01-22校正証明書点検・検査書内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115570ISS-03HP(点検・検査書)
109,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする