曜日別特売

ダイヤル型トルクレンチ 置針 40~420N・m 890mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付

ダイヤル型トルクレンチ 置針 40~420N・m 890mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 - 東日製作所

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。
DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。
手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。
ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)
DBEはエクステンションハンドル付き。
DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。

用途検査、締付け用仕様質量約[kg]:2.5全長(mm)890角ドライブ(mm)19.05トルク調整範囲(N・m)40~420主な用途検査、締付け用最小目盛(N・m)5アズワン品番65-0253-74校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。
※発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45123979DB420N-S(一般校正)
54,100
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする