曜日別特売
DB420N-S(メーカー実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) トルクレンチ 置針付 東日製作所 45123979

トルクレンチ 置針付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
40~420
注文コード
45123979
品番
DB420N-S(メーカー実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

締付けトルクの検査に最適。置針付。
【用途】。▼検査、締付け用。【注意事項】。▼製品製造時の検査データにてメーカー作成の校正証明書が標準にて付属しております。▼発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。

用途
検査、締付け用
全長(mm)
890
質量(kg)
約2.5
仕様
質量約[kg]:2.5
全幅(mm)
91
適合ねじ
普通鋼:M22、ハイテン:M18
角ドライブ(mm)
a:19.05、b:20.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~420
主な用途
検査、締付け用
最小目盛(N・m)
5
アズワン品番
65-0253-74
校正証明書
一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする