ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ 出荷前点検検査書付

ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

2種類のコテ部が同時に使える2ポートデジタルはんだこてです。
使いやすさを追求したデザインです。
コストパフォーマンスに優れたこて先ヒーター分離型なので、ランニングコストを低くおさえることができます。
熱容量が大きいT19シリーズこて先が使えるFX-8805(Lタイプ)を標準装備しています。(1本)
コテを交換することにより、FX-8801、FX-8805相互に変更可能です。
はんだ付け用

仕様電源(V):AC100●幅(mm):157●奥行(mm):149●高さ(mm):121●制御温度(℃):50~480●ヒーター容量(W):65●付属コテ先:T19-B●コード長さ(m):1.2●電源コード長さ:1.2m(2極接地型プラグ付)●リーク電圧:2mV以下(FX8805-01、FX8801-01、FX8802-01、FX8803-01、FX8804-01)●接続できるコテ部:FX-8805(付属品)、FX-8801、FX-8802(N2コテ)、FX-8803、FX-8804●セット内容/付属品:●▼コテ(FX8805-01 1本)、コテ台(FH801-81)、電源コード(B2387)、カラーバンド2個入(B5125)●注意:●▼標準セット こて部1本です。●コード番号:818-4544 消費電力(W)135 設定温度範囲50~480 アズワン品番62-2497-91-22 校正証明書点検・検査書 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45125424 FX889-81(点検・検査書)
48,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする