ジグパラショート 50g

ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft ジグパラショート 50g MajorCraft
(1件のレビュー)

フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。
ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。
その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。
またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。
その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。

質量(g)50 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 45133648
- 45133648
45133648 - #01 イワシ
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133657
- 45133657
45133657 - #02 ピンク
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133666
- 45133666
45133666 - #03 レッドゴールド
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133675
- 45133675
45133675 - #04 ブルーピンク
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133684
- 45133684
45133684 - #05 カタクチ
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133700
- 45133700
45133700 - #07 ゼブラグロー
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133709
- 45133709
45133709 - #08 シルバー
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133718
- 45133718
45133718 - #080 ライブイワシ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133727
- 45133727
45133727 - #081 ライブ金イワシ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133736
- 45133736
45133736 - #082 ライブアジ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133745
- 45133745
45133745 - #083 ライブ金アジ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133754
- 45133754
45133754 - #084 ライブサバ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133770
- 45133770
45133770 - #085 ライブ金サバ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133779
- 45133779
45133779 - #086 ライブキビナゴ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133788
- 45133788
45133788 - #087 ライブ腹Gライブキビナゴ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133797
- 45133797
45133797 - #088 ライブコノシロ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133806
- 45133806
45133806 - #089 ライブ腹Gライブコノシロ
929
1,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133815
- 45133815
45133815 - #097ダメージケイムライワシ
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133824
- 45133824
45133824 - #098ダメージケイムラ金イワシ
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133840
- 45133840
45133840 - #099ダメージ腹グローイワシ
999
1,099 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133858
- 45133858
45133858 - #30 ゼブライワシ
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 45133867
- 45133867
45133867 - #31 リアルイワシ
869
956 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45133849 - #20 サクラシルバー
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途:
サワラ、ハマチのルアー釣りに
農・林・水産業

スローのただ巻きでも綺麗に泳ぐのでアタリも多い。また飛行姿勢が良いので飛距離も出るジグだとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする