スチーム式加湿器 17畳
【丸洗いOK】【スチーム式】【17畳】【3L】
水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。
最大加湿量600ml/hで嬉しいハイパワー加湿。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。
フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。
給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。
(4つの安心設計)
・チャイルドロック:お子様のいるご家庭でも使いやすく
・切タイマー:タイマー設定で電源の切り忘れなどを防ぐ
・空焚き防止:使用中に水タンクの水がなくなると運転を停止
・マグネットプラグ:足を引っかけてしまった際などの本体の転倒防止に
タンク容量(L)3
使用時間(時間)約13(強運転時)
内容量1台