使い捨て防水シーツ10枚入り

使い捨て防水シーツ10枚入り アイリスオーヤマ 使い捨て防水シーツ10枚入り アイリスオーヤマ 使い捨て防水シーツ10枚入り アイリスオーヤマ 使い捨て防水シーツ10枚入り アイリスオーヤマ 使い捨て防水シーツ10枚入り アイリスオーヤマ 使い捨て防水シーツ10枚入り アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。おしっこ約1回分(※150cc)をしっかり吸収します。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。一般的な介護用シングルベッドにぴったりのサイズです。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 入数(枚)10 寸法(幅W×奥行D)(mm)1枚あたり:590×900 適合範囲腰から太ももまで 質量(g/枚)65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45143466 FYL-10
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45143466
2024-09-07
用途:
要介護4の親のベッドに敷いています
その他業種

格安だから薄いのかと思いきや、結構高めに市販されている防水シーツと同じスペックでした。枚数も多くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする