発泡の素

発泡の素 バスクリン 発泡の素 バスクリン 発泡の素 バスクリン 発泡の素 バスクリン

いつもの入浴料(「対象商品」)と混ぜて使えます。
「対象商品」(浴用化粧料)
ブリケット剤から発生した炭酸泡がお湯にすばやく溶け込みます。
混ぜる入浴料の色や香りを損なわない無香料・無色素設計香りなし 【お湯の色】無色 透明タイプ
本品のみでも最大100gまでお好みの量やタイミングで入れて楽しめます。

用途
本品のみで使う場合:お風呂のお湯(200L)に約40gを入れてから入浴します。
本品を混ぜて使う場合:「対象商品」を規定量※5入れたお風呂のお湯(200L)に、本品約40gを入れてから入浴してください。
※混ぜて使用する具体的な方法は「混ぜて使う おすすめ入浴法」をご覧ください。
※5必ず「対象商品」の表記で【使用法】をご確認ください。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
香り無香料 湯の色無色 透明
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と「対象商品」以外の入浴剤との併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 45154377
- 45154377
45154377 - 1個(420g) ボトル
オープン
799
879 (税込)
翌日出荷
- 45154386
- 45154386
45154386 - 1個(40g) 分包
オープン
129
142 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする