Naturalミセスロイド ウォークインクローゼット用
100%天然由来成分でできた防虫剤。
無添加処方(合成殺虫成分は使用していません)。
広い空間をしっかり守ります。
消臭機能・収納空間のダニよけ効果付き。
ウォークインクローゼット2畳分(7,800Lまで)。
1年間有効。
用途
<収納の前に>
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
1.紙ケースに使用開始日から1年後にあたる年月を必ずえんぴつで記入してください。
2.袋から防虫剤本体を取り出してください。
3.防虫剤本体を紙ケースにセットし、横蓋を閉めて収納空間に吊り下げてください。
ウォークインクローゼット(容量7800Lの場合)のパイプに3個吊り下げてご使用ください。
(収納空間で等間隔に吊るすと効果的です)※香りが残っていても、1年後に新しい「Naturalミセスロイド」にお取り替えください。
<適用害虫>せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ収納空間のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
<有効期間>使用開始後 約1年間(防虫効果)温度、収納空間、使用状態などで有効期間は一定しません。
<標準使用量>幅180cm×高さ240cm×奥行180cm(=7800L)のウォークインクローゼットにつき3個。
シリーズミセスロイド
適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
使用場所ウォークインクローゼット
使用期間(年)1
内容量1箱(3個)
衣類の汚れをきちんと落としてください。
衣類をよく乾燥させてください。
クリーニングのカバー等は外してください。
1.紙ケースに使用開始日から1年後にあたる年月を必ずえんぴつで記入してください。
2.袋から防虫剤本体を取り出してください。
3.防虫剤本体を紙ケースにセットし、横蓋を閉めて収納空間に吊り下げてください。
ウォークインクローゼット(容量7800Lの場合)のパイプに3個吊り下げてご使用ください。
(収納空間で等間隔に吊るすと効果的です)※香りが残っていても、1年後に新しい「Naturalミセスロイド」にお取り替えください。
<適用害虫>せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ収納空間のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
<有効期間>使用開始後 約1年間(防虫効果)温度、収納空間、使用状態などで有効期間は一定しません。
<標準使用量>幅180cm×高さ240cm×奥行180cm(=7800L)のウォークインクローゼットにつき3個。
注意
※パッケージに記載されている使用量を守ってご使用ください。※衣類の入れ替えをする時は、部屋の換気を行ってください。
※幼児の手のとどく所に置かないでください。
※ウォークインクローゼット等の扉は閉めて、密閉性のある直射日光の当たらない収納空間でご使用ください。
※本品は食べられません。万一食べた時には医師にご相談ください。
※塩化ビニル製のバッグ、スチロール製のひな人形、アクリル製のブローチ等の合成樹脂製品は、本剤におかされ変形することがあります。
※保管環境により防虫剤本体に成分が染み込み透明になる場合がありますが、そのままご使用いただけます。
※誤食等の対応のため、使用中はこの箱を保管してください。
※用途以外には使用しないでください。
※本品は紙ゴミです。使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。
※誤って食べた時は下記にご相談ください。公益財団法人 日本中毒情報センター中毒110番(大阪)072-727-2499中毒110番(つくば)029-852-9999