CFカード専用 PCカードアダプター

CFカード専用 PCカードアダプター BUFFALO(バッファロー)

PCカードスロット対応のCFカードアダプター ・CFカードTypeIだけでなくTypeIIも読み書き可能 ・NC工作機とPCとデータのやり取り可能
ピン折れ防止機構付なので、丈夫で使いやすい!

付属品保証書 質量(g)約22 対応機種PC Card TypeIIスロット搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85.6×5.0 インターフェースPC Card TypeII 保証期間1年間 対応メディアコンパクトフラッシュ(TM)、CF Type I/II型通信カード 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)10~80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45230528 BSCRCFA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする