スマートフォン/タブレット/PC対応 microSD専用カードリーダー/ライター
コンパクトサイズで持ち運びに最適 ・重さ4gのコンパクトサイズでどこにでも持ち運べる
PCとスマホ/タブレット間のデータ転送が楽々
microSDを挿せばUSBフラッシュとしても使える
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約4
対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android
対応機種USB microBまたはAポート搭載のUSBホスト機能に対応するスマートフォン/タブレット/パソコン、USB2.0(または1.1)搭載のWindowsパソコン/タブレット、USBポート標準搭載のApple Macシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×44(突起物含まず)
消費電流(mA)約100
インターフェースUSB 2.0/1.1 Micro-B
保証期間1年間
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
動作電圧(V)5.0±5%
内容量1台
注意
※USB2.0非搭載機は、データ転送速度が著しく遅くなります。※Nexus7で本製品をご使用になる場合、別途有料の「Nexus Media Importer」をPlayStoreで購入頂く必要があります。
※ファイル管理ソフトがインストールされていない場合、別途ファイル管理アプリが必要です。
記録メディア・メモリー の新着商品
