USB接続 有線コンパクトキーボード

USB接続 有線コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) USB接続 有線コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) USB接続 有線コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) USB接続 有線コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) USB接続 有線コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) USB接続 有線コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー)

机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン
軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式
キーが独立したアイソレーションキーボード

付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約300 ケーブル長(m)約1.8 接続方式有線 対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A キー数80キー 保証期間6か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 内容量1台
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45231149 BSKBU300WH
オープン
3,098
3,408 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする