無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列

無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列 BUFFALO(バッファロー) 無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列 BUFFALO(バッファロー) 無線2.4GHz 静音設計 フルキーボード 日本語配列 BUFFALO(バッファロー)

静音タイプのキー機構を採用!
タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用
独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載
単3電池1本で3年弱動作する省電力設計

付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単4形乾電池2本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約420、レシーバー:約2 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 接続方式無線 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:430×22×128、レシーバー:15×6×19 キー数113キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 動作時間想定使用可能時間:1080日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯 内容量1台
注意
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。
※「Nintendo Switch」は任天堂の商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45231194 BSKBW320BK
オープン
3,398
3,738 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする