2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ 自動判別USBx1

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ 自動判別USBx1 BUFFALO(バッファロー) 2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ 自動判別USBx1 BUFFALO(バッファロー) 2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 1ポートタイプ 自動判別USBx1 BUFFALO(バッファロー)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ
全機種安全設計

付属品取扱説明書 質量(g)約55 ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45231544 BSMPA2402P1BK ブラック
2,510
1,698
1,868 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
45231560 BSMPA2402P1WH ホワイト
2,510
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする