2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付

2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー) 2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー) 2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー) 2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー)

最新規格Type C充電・通信対応
オートパワーセレクト搭載。
持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き
隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体

付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ブラック 質量(g)約55(ケーブル除く) ポート数1 ケーブル長(m)1.5 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45231569 BSMPA2402P1CBK
オープン
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする