曜日別特売

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属

2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 - BUFFALO(バッファロー)2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 - BUFFALO(バッファロー)2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 - BUFFALO(バッファロー)2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 - BUFFALO(バッファロー)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ
持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)
全機種安全設計

ポート数1端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)最大2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45231630BSMPA2404LC1BK取扱説明書、Lightningケーブル(1.5m)、ケーブルバンドブラック約711.5
4,350
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231639BSMPA2404LC1WH取扱説明書、Lightningケーブル(1.5m)、ケーブルバンドホワイト約711.5
4,350
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231648BSMPA2404LC2BK取扱説明書、Lightningケーブル(2.0m)、ケーブルバンドブラック約882
4,490
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45231657BSMPA2404LC2WH取扱説明書、Lightningケーブル(2.0m)、ケーブルバンドホワイト約882
4,490
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする