USB2.0延長ケーブル(A to A)

USB2.0延長ケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
480Mbpsの高速伝送対応
無鉛はんだ使用

コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス内容量1台
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232244BSUAA215BKブラック約551.5
1,150
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232260BSUAA215WHホワイト約551.5
1,150
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232269BSUAA230BKブラック約1153
1,300
679
747(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232278BSUAA230BSブラックスケルトン約1153
1,300
679
747(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232287BSUAA230IVアイボリー約1153
1,300
679
747(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232296BSUAA230WHホワイト約1153
1,300
679
747(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする