USB2.0リピーターケーブル(A to A)

USB2.0リピーターケーブル(A to A) - BUFFALO(バッファロー)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル
480Mbpsの高速伝送対応
ドライバー不要

ブラック質量(g)約130ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス消費電力High Speed 最大137mA対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.0変換タイプオス-メス内容量1台
注意
※USBバスパワータイプのUSB機器の場合、電力が足りなく動作しない場合がございます。その場合は間にセルフパワーのUSBハブを併用してご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232339BSUAAR250BK
5,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする