BUFFALO(バッファロー)
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)
フェライトコア付
480Mbpsの高速伝送対応
色
アイボリー
コネクタ形状
USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電流(A)
0.5
対応機種
USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド(フェライトコア付き)
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
5
フェライトコア
対応
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45232567
BSUABFC210IV
約70
1
4.5
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232576
BSUABFC220IV
約90
2
4.5
¥
1,440
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232585
BSUABFC230IV
約110
3
4.5
¥
1,740
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232594
BSUABFC250IV
約130
5
5.5
¥
2,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません