USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)

USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) - BUFFALO(バッファロー)

上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB Type-A to Type-Cケーブル
データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232628BSUAC31105BKブラック約270.5
2,880
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232637BSUAC31105WHホワイト約270.5
2,880
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232646BSUAC31110BKブラック約431
3,370
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232655BSUAC31110WHホワイト約431
3,370
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする