曜日別特売

USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)
とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用

コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス内容量1台
注意
※「PSP」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。「プレイステーション 4」「PSP(R) 「プレイステーション・ポータブル」」は同社の商品です。
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232759BSUAMNSM205BKブラック約170.5
800
479
527(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232768BSUAMNSM205WHホワイト約170.5
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232777BSUAMNSM210BKブラック約221
880
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232786BSUAMNSM210WHホワイト約221
880
529
582(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232795BSUAMNSM215BKブラック約271.5
1,440
729
802(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232804BSUAMNSM220BKブラック約322
1,590
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45232768
2023-12-06
用途: 古いMP3プレイヤーの充電&通信ケーブルに

一般的に市販されているものや、純正付属のUSBケーブルは太くてごついのですが、この製品は細いため、携行に適しています。 miniB端子はマイナーになりましたが、buffaloさんが販売していてくれて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする