Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/LTE/顔認証/高セキュリティ対象商品)
高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/LTE/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin10DG
メモリー容量16GB
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i5-1345PvPro
SSD256GB
内容量1個