Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)

Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品) Panasonic(パナソニック)

高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。

対応OSWin10DG メモリー容量16GB ディスプレイ12.4FHD 使用CPUCore i5-1345PvPro SSD256GB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45157509 CF-SR4RDAKS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする