ブラストン
フード
超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
572-3028
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
ビッグ
質量(g)
85
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
生地性能
超導電性
内容量
1枚
注意
※ウェアは別売です。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161255
BSC-20021-W-B
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください