デジタルルームミラー型ドライブレコーダー

デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RAMASU(ラマス) デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RAMASU(ラマス) デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RAMASU(ラマス) デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RAMASU(ラマス) デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RAMASU(ラマス)

2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ)
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ)
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ)
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ)
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ)
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ)
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ)
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)

用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品 セット内容本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売 質量(g)約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む) 取付方式分離型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29 記録媒体microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨) 液晶サイズ(IPS液晶)11.26inch インターフェースmini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×39×92(取付部含まず) 解像度【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通 保証期間6ヶ月 視野角【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60° 画素数前:368万画素/後:200万画素 インターフェイスmini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口 スクリーン11.26インチ(IPS液晶) フレームレート【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps イメージセンサー【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS 内容量1台
関連資料: (0.17MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45163258 RA-DM118G
49,800
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする