ポータブル電動エアコンプレッサー

ポータブル電動エアコンプレッサー サンコー(電子機器)

手軽に使える小型の電動エアコンプレッサーでいつでも適正空気圧に!

仕様最大出力空気圧:150PSI、LEDライト駆動時間:12日(LEDのみの場合) セット内容本体、充電ケーブル、ロック式ホース(米式)、ネジ式ホース(米式)、自転車用アダプタ(英式)、ボール用アダプタ、風船用アダプタ、日本語取扱説明書 質量(g)約390 消費電力(W)LEDライト:0.5 出力USB:5V/1A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×78×50 入力5V/1A 連続使用可能時間5分 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 7.4V/2000 使用可能時間(分間)30 内容量1個
注意
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45165525 S-SEC21B
5,891
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする