前方+車内撮影ドライブレコーダー

前方+車内撮影ドライブレコーダー サンコー(電子機器) 前方+車内撮影ドライブレコーダー サンコー(電子機器) 前方+車内撮影ドライブレコーダー サンコー(電子機器) 前方+車内撮影ドライブレコーダー サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

前方・車内を同時撮影でもしもの時に備える車用ドライブレコーダー

仕様撮影可能時間:64GBで18時間、前方・車内カメラ:3分 約130MB セット内容本体、取り付け用吸盤、シガーケーブル(約3.5m)、日本語取扱説明書 質量(g)約70 電源(V)シガーソケットより給電(12/24)、リチウムイオンバッテリー内蔵(400mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×46×40 センサーGセンサー有り 液晶サイズ1.58inch 解像度【動画】前方・車内カメラ:1280×720、【静止】前方・車内カメラ:1280×720 視野角前方:125°、車内:125° 記録ファイル形式動画:mov、静止画:jpg マイク/スピーカー有り 記録メディアmicroSD 64GB(Class10推奨) 防水性無し フレームレート27.5fps 内容量1個
注意
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45165550 FRREDRSBK
11,637
10,980
12,078 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 680 / 税込 748
沖縄地方 1 680 / 税込 748
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45165550
2024-11-26
用途:
社有車に取り付けて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

電源のソケット部分がすぐに壊れて使用できなくなった。
ソケット部分を分解してみると、内部のプラスチック部分が欠けていた。

吸盤は、夏に剥がれやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする