ベビー・ワインダー BW-200シリーズ
用途
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
仕様(操作コネクタ)5芯角型
付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格荷重(kg)200
電源コード2mm2×3芯×5m
無線特定小電力
巻上速度(m/min)20(高速)/6(低速)
モータ出力(W)800
内容量1台
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
注意
※ワイヤロープには必ずメーカー標準付属のスプリングエンドを取付けてご使用ください。※有線操作タイプを無線操作のタイプに仕様変更できません。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※1台の無線送信機で複数のベビーワインダーを操作することはできません。
※代表画像を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |