ベビー・ワインダー BW-300シリーズ

ベビー・ワインダー BW-300シリーズ トーヨーコーケン(TKK)

用途
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
仕様(操作コネクタ)5芯角型 付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格荷重(kg)300 電源コード2mm2×3芯×5m ワイヤーロープ長さ(m)Φ6×31 無線特定小電力 巻上速度(m/min)12(高速)/4(低速) モータ出力(W)800 内容量1台
注意
※ワイヤロープには必ずメーカー標準付属のスプリングエンドを取付けてご使用ください。
※有線操作タイプを無線操作のタイプに仕様変更できません。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※1台の無線送信機で複数のベビーワインダーを操作することはできません。
※代表画像を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45167546 BW-300 Φ6×31mシヨウ 有線
522,000
429,800
472,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45167555 BW-300R Φ6×31mシヨウ シングルリモコンタイプ(無線1ヶ所操作)
572,000
479,800
527,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45167564 BW-300WR Φ6×31mシヨウ ダブルリモコンタイプ(無線2ヶ所操作)
642,000
529,800
582,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする