ソケットレンチセット
差込角12.7mmの基本工具を収めたスタンダードなツールセットです。
売れ筋サイズのソケット13個(10mm~32mm)を採用しています。
用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。
仕様対辺形状:12角
トラスコ品番586-0991
セット内容17点
差込角(mm)12.7
ソケット内容(12角)10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm
ハンドル内容ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321)、ボールジョイント(BJ40)
内容量1セット