三点式センターカーテン ベルサイユ XXL(1300mmX1600mm)
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテン
セット内容ハカマ+左右2枚セット
色ブラック
横×高さ(mm)1300×1600
内容量1セット
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!