パール金属
インダストリアルハンガー棚付 TYPEA
工業用テイストのパイプを使用したおしゃれなハンガー。棚付き
材質
本体:スチール、キャスター:PP・スチール、棚板:プリント化粧板
質量(g)
13000
耐荷重(kg)
棚板:10(1枚当り)、ハンガー部:30(シャツ約31枚/幅25mm 重量1kg換算)
内寸(mm)
(ハンガー部)745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×1550
パイプ径(Φmm)
26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45228279
N-8792
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください