3段ローリングカート
事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なカードです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。トレー部分はメッシュになっているので小物も置けます。
材質パイプ・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン
幅(mm)435
高さ(mm)780
質量(g)4200
奥行(mm)370
段数3段
キャスターあり
内容量1台
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45228717 | N-8365 | 00832548 | N-8000 |
![]() |
キャスター付スチール3段ローリングワゴン | パール金属 | 1台 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |