パール金属 パール金属の オフィス家具 パール金属の 収納家具 パール金属の 収納ボックス SQUARE BIN ボーダー SQUARE BIN ボーダー 注文コード クールで落ち着いた色とおしゃれなボーダー柄の布製雑貨です。様々な大きさ・形状を揃えており、用途に応じた収納を実現します。 材質本体:綿・ポリエステル(PEコーティング)、フレーム:スチール 色グレー 質量(g)90 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×130×130 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N-7688 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45229094 N-7688 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチ収納ボックス 横型取手付 GY 不二貿易 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ タイディアップボックス ライクイット 税込¥494~ ¥449~ タイディアップボックス(セット) ライクイット 税込¥3,300~ ¥3,000~ インナーボックス チェスト用 Mサイズ アイリスオーヤマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ フリマ梱包資材収納ボックス タワー ライトグレー 山崎実業 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック 山崎実業 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ スケルトンボックス フタ サンカ 税込¥681 ¥619 バスケットへ スケルトンボックス サンカ 税込¥1,428~ ¥1,298~ ミッキーマウス スクエアBOX 錦化成 税込¥615 ¥559 バスケットへ かるコン 収納ケース ホワイト L 日東 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ かるコン 収納ケース ホワイト M 日東 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 収納バスケット ちどり産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ MSCすきま収納 衣類用 東和産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ MSC吊るして6段収納 衣類・小物用 東和産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ちどりバスケット 国産生地使用 ナチュラル かご ・レッド 生地 ちどり産業 税込¥5,630 ¥5,118 バスケットへ ちどりバスケット 国産生地使用 ナチュラル かご ・ブラウン 生地 ちどり産業 税込¥5,630 ¥5,118 バスケットへ 折り畳み脚付きランドリーバスケット タワー ブラック 山崎実業 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ 折り畳み脚付きランドリーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 税込¥6,930 ¥6,300 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックスインナーボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品