コンプレッサー式除湿機12L
分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。
お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。
高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。
運転モード
【自動モード】
設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。
【連続モード】
周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。
湿度設定
30~80%の湿度設定が可能です。
付属品排水ホース、活性炭フィルター
材質ABS
質量(kg)11
タンク容量(L)2
定格消費電力(W)170(50Hz)、220(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×51
コード長さ(cm)150
稼動音(dB(A))36
床面積(m2)最大20
除湿能力(L/日)10(50Hz)、12(60Hz)
内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 750 / 税込 ¥ 825 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |