非常用 携帯トイレセット

非常用 携帯トイレセット - グリーンオーナメント非常用 携帯トイレセット - グリーンオーナメント非常用 携帯トイレセット - グリーンオーナメント

緊急時、非常時対応!固めてニオイも気にせず安心。断水、渋滞、防災、アウトドアなどに。
【使用方法】
トイレチェアを広げてトイレ用袋をセットしてください。
用を足した後、凝固剤をひとつ入れてください(用を足すときポンチョを着れば隠すことが可能です)。
ある程度固まったのを確認してからトイレ用袋を閉じ、廃棄袋に入れて廃棄してください。

用途非常時のトイレに。万が一の備えに。防災/防災グッズ/災害対策/地震/携帯用トイレ/簡易トイレ/防災用品/ポータブルトイレ/アウトドア/キャンプ/避難/断水/渋滞/備蓄セット内容トイレチェア、凝固剤10個、トイレ用袋10枚、廃棄用袋10枚、ポケットティッシュ1個、ポンチョ1枚、収納バッグ材質トイレチェア:スチール/ポリエステル、凝固剤:高分子吸水樹脂、ポンチョ:ポリエチレン、黒袋/白袋:ポリエチレン、ポケットティッシュ:パルプ、収納バッグ:ポリエステル/PP耐荷重(kg)(トイレチェア)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(トイレチェアサイズ)31×31×27使用可能回数10回分内容量1セット
注意
※表示の耐荷重量は人が座ったときの荷重ですので座る人の体重ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4525424060364
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする