JC コンパクトディンプル錠
扱いやすいシリンダーキー採用のワイヤーロック。軽量・コンパクトで携帯しやすい。
セット内容キー3本付き
色シルバー
長さ(cm)約60
キー方式ディンプル
太さ(mm)約10
内容量1セット(3本)
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
扱いやすいシリンダーキー採用のワイヤーロック。軽量・コンパクトで携帯しやすい。