オイルレスヒーター(コンベクションヒーター)
自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。
内蔵式転倒スイッチ搭載
選べるエコ3段切替
お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード)
24時間OFFタイマー付
リモコン付
タッチスイッチ操作
チャイルドロック機能付き
「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球
材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS
寸法(mm)約645×210×588
質量(kg)約8.7
安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型)
電源コード(m)約1.8
ヒーターシーズヒーター
色(本体)ブラック
出力切替515/685/1200W
リモコン○
1時間あたりの電気代目安(円)37.2
切タイマー24時間
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |