電気カーペット2畳
2畳用 (約H1760×W1760×D6mm)
空気が汚れず、足元から暖かい。カーペットの下にも敷けるのでクッション性もアップ!
速暖機能と自動6時間切タイマー付きだから安心!しかもダニ退治機能も搭載!
選べる2サイズ
2畳用&3畳用
無段階温度調節機能
細かく温度調節が可能
速暖機能
周囲温度が20度未満になると動作する機能
自動6時間切タイマー搭載
切り忘れ防止機能
左右全面切り替え暖房
3段階の暖房面積切り替えが可能
ダニ退治機能
通電約1時間でダニ退治が完了機能を搭載
付属品取扱説明書
質量(kg)約2.4
色グレー
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1760×1760×6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格消費電力(W)500
電気代の目安約8.4円(1時間あたり・最大値)
材質(表面)ポリエステル100%
消費電力量(Wh)約311(1時間あたり・最大値)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |