多機能な11の測定項目
バックライトつき
電源を入れるとバックライトが点灯。暗いところでの測定も分かりやすく確認ができます。
乗るだけで簡単に測定を開始
目標体重を設定し、ダイエットやカラダづくりをサポート
強固なガラスで135kgまで測定可能
場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン
付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約1600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)測定項目【6~80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、骨格筋率(3段階)、目標体重設定、【18~80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢、皮下脂肪率(3段階)、【20~80才】体水分率(3段階)精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ、バックライト電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)計量範囲5kg~135kg計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g内容量1台