電子体温計

電子体温計 - オムロンヘルスケア電子体温計 - オムロンヘルスケア電子体温計 - オムロンヘルスケア

音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温

付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)質量(g)約14(電池含む)電源リチウム電池CR1220×1測定方式予測式・実測式表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎測定時間予測:15秒、実測:10分機能おしらぜブザー付きメモリー前回値オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)通信機能音波通信寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000特性フラット感温部測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299514MC-6800B
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする