曜日別特売

体重体組成計

体重体組成計 - シチズンシステムズ体重体組成計 - シチズンシステムズ体重体組成計 - シチズンシステムズ体重体組成計 - シチズンシステムズ体重体組成計 - シチズンシステムズ体重体組成計 - シチズンシステムズ体重体組成計 - シチズンシステムズ

はかる人に優しく寄り添うカラーバリエーション
ベーシックな7の測定項目:体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、推定年齢
乗るだけで簡単に測定を開始
場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン
強固なガラスで135kgまで測定可能

付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約1600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)測定項目【6~80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、【18~80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)計量範囲5kg~135kg計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299530HMS323-WH
オープン
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする