蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.)
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
内容量1個
防寒用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45289924 | EWT-2162GG | 45289949 | EWT-2162AP |
|
蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.) | スリーアップ | 1個 | ¥3,280 税込¥3,608 | 色違いの商品です。 |
| 45289940 | EWT-2162GY | 45289949 | EWT-2162AP |
|
蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.) | スリーアップ | 1個 | ¥3,280 税込¥3,608 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |