首振り機能付 セラミックファンヒーターL
ランタンのような丸み帯びたフォルムが特徴のセラミックヒーター。
首振り機能により一部分だけ過熱することがなく、狭い場所でも安心です。
難しい設定がなく感覚的に操作できるユニバーサルデザインで、上部のダイヤルをひねれば、800/1200Wの暖房パワーの切替、首振りも設定が可能。
上部にはハンドルがあり持ち運びラクラクなので、スポット暖房からパーソナルスペース全体まで様々なシーンを快適な室温で保ちます。
お部屋に置きやすい見た目にシンプルでよく使う機能だけを搭載しました。
用途暖房
材質PP、スチール
質量(kg)(約)1.6
色ホワイト
消費電力(W)強/1200、弱/800
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
直径×高さ(cm)(約)17×36
首振り約70°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(1200W/連続運転時)
内容量1個