首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載

首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ 首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ 首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ 首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ 首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ 首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ 首振り機能付 大風量スリムセラミックヒーター 節電センサー搭載 スリーアップ

左右70°の首振りと最大1200Wの大風量パワフル暖房を洗練されたスリムパネルデザインに搭載したセラミックヒーター。
首振り機能と大風量のパワフル温風で足元からお部屋全体まで広範囲を暖めます。
節電モードは1200Wで素早く暖めて、自動的に600Wで運転するので入浴時に脱衣所を暖かく保つのに最適です。
節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフすることができ、オフになるタイミングを30秒と2分から選べるので、
出入りの多いシーンなどで、より無駄なく節電することができます。
足元が冷えやすい脱衣所やキッチンや、書斎などのパーソナル空間に最適なセラミックヒーターです。

用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 ホワイト 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能減灯機能、メモリー機能 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.5×16×38.5 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 首振り約70°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45290037 CH-T2387WH
9,000
9,900 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする