充電式アンダーボンネットライト

充電式アンダーボンネットライト MTO

ライト部分180度回転で照明角度を調整可能。
充電及びバッテリー容量インジケーター搭載。
両端に収納式回転フック&強力マグネット付き。
3段階調光可能。

付属品USBケーブル1.8m(充電器接続用) 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×40×950 入力5V-2A 入力方式type-C 色温度(K)6000~6500 充電時間(時間)約4~5 LEDSMD×100個 内蔵電池リチウムイオン3.7V,4400mAh 明るさ(Lm)強1200、中600、弱300 点灯時間(時間)強約1,中約2,弱約4 内容量1台
注意
※ライト点灯中は充電しないでください。
※バッテリー寿命低下やバッテリー破損、発熱、発煙、発火につながる恐れがあります。
※防水仕様ではありません。
※充電器は付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45292767 EKS1560
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする