CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ

CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ - SMC

チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
ねじ調整構造により速度調整が容易
スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応

ストローク(mm)100幅(mm)クレビス:16.5使用圧力範囲(MPa)0.05~1ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付オートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45290177CKG1A50-100YABDKZ
33,440
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする